TKG
メラミン「凰」 チャンポン丼
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00653214
品番
FN7100
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
食器の種類
中華食器
材質
メラミン
仕様
洗浄器対応
質量(kg)
0.193
色
白
直径×高さ(mm)
Φ222×H58
TKG品番
9-2389-0401
TKG品番(2017)
6-2181-0401