FN2106 メラミン「凰」 小判皿 TKG 00653257

メラミン「凰」 小判皿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード00653257品番FN2106
参考基準価格(税別)¥1,910販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

洗浄器対応

食器の種類中華食器材質メラミン形状楕円皿質量(kg)0.184高さ(mm)22短辺(mm)172長辺(mm)240TKG品番9-2389-0801TKG品番(2017)6-2181-0801
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする