曜日別特売
OL7818 メラミン「オリーブ」 パン皿 TKG 00653302

メラミン「オリーブ」 パン皿

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
00653302
品番
OL7818
参考基準価格(税別)¥1,110販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

洗浄器対応

材質
メラミン
形状
丸皿
質量(kg)
0.109
直径×高さ(mm)
Φ165×14
TKG品番
9-2389-1301
TKG品番(2017)
6-2181-1301
食器の種類
中華食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする