OL7815 メラミン「オリーブ」 スープ皿 TKG 00653318

メラミン「オリーブ」 スープ皿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
直径(Φmm)230
高さ(mm)44
内容量1個注文コード00653318品番OL7815
参考基準価格(税別)¥1,890販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

洗浄器対応

形状直径(Φmm)230高さ(mm)44材質メラミン質量(kg)0.223直径×高さ(mm)Φ230×44TKG品番9-2389-1401TKG品番(2017)6-2181-1401食器の種類中華食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする