曜日別特売
OL7817 メラミン「オリーブ」 スープ皿 TKG 00653336

メラミン「オリーブ」 スープ皿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
直径(Φmm)192
高さ(mm)37
内容量1個注文コード00653336品番OL7817
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

洗浄器対応

形状直径(Φmm)192高さ(mm)37材質メラミン質量(kg)0.151直径×高さ(mm)Φ192×37TKG品番9-2389-1601TKG品番(2017)6-2181-1601食器の種類中華食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする