曜日別特売
OL710 メラミン「オリーブ」 深型チャンポン丼 TKG 00653345

メラミン「オリーブ」 深型チャンポン丼

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード00653345品番OL710
参考基準価格(税別)¥2,830販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

洗浄器対応

食器の種類中華食器材質メラミン質量(kg)0.439容量(mL)700直径×高さ(mm)Φ213×81TKG品番9-2389-1701TKG品番(2017)6-2181-1701
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする