千羽鶴印(エンテック)
メラミン「青磁」 平皿(リム型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
直径×高さ(mm)
Φ200×24
Φ200×24
Φ230×25
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00653826
品番
CS22
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
洗浄器対応
食器の種類
中華食器
材質
メラミン
形状
丸皿
色
青磁
サイズ
8インチ
直径×高さ(mm)
Φ200×24
TKG品番
9-2390-2001
TKG品番(2017)
6-2182-2601