千羽鶴印(エンテック)
メラミン「青磁」 高台皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
直径×高さ(mm)
455×63
455×63
393×63
365×50
330×45
300×40
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00653878
品番
CS33
参考基準価格(税別)
¥7,950
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
洗浄器対応
食器の種類
中華食器
材質
メラミン
形状
丸皿
色
青磁
サイズ
1尺5寸
直径×高さ(mm)
455×63
TKG品番
9-2390-2301
TKG品番(2017)
6-2182-2901