千羽鶴印(エンテック)
メラミン「青磁」 高台皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
直径×高さ(mm)
393×63
455×63
393×63
365×50
330×45
300×40
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00653887
品番
CS34
参考基準価格(税別)
¥5,790
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
洗浄器対応
食器の種類
中華食器
材質
メラミン
形状
丸皿
色
青磁
サイズ
1尺3寸
直径×高さ(mm)
393×63
TKG品番
9-2390-2302
TKG品番(2017)
6-2182-2902