CS36 メラミン「青磁」 高台皿 千羽鶴印(エンテック) 00653905

メラミン「青磁」 高台皿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
直径×高さ(mm)330×45
内容量1個注文コード00653905品番CS36
参考基準価格(税別)¥3,830販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

洗浄器対応

食器の種類中華食器材質メラミン形状丸皿青磁サイズ1尺1寸直径×高さ(mm)330×45TKG品番9-2390-2304TKG品番(2017)6-2182-2904
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする