M554 渕丸角皿 黒石目 若泉漆器 00654018

 

M554 渕丸角皿 黒石目 若泉漆器 00654018
M554 渕丸角皿 黒石目 若泉漆器 00654018

渕丸角皿 黒石目

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード00654018品番M554
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

ラーメンや丼物用のトレーです。

食器の種類中華食器材質ABS樹脂形状角皿高さ(mm)30質量(g)145内径(Φmm)150短辺(mm)220長辺(mm)220TKG品番9-2395-1101TKG品番(2017)6-2186-1101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする