関東プラスチック工業
メラミン「信楽」 うどん丼
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
00654858
品番
MM102
参考基準価格(税別)
¥1,670
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
メラミン「信楽」シリーズ。洗浄機対応。
食器の種類
和食器
材質
メラミン
容量(mL)
1200
直径(Φmm)
Φ190
高さ(mm)
74
TKG品番
9-2391-1301
TKG品番(2017)
6-2183-1401