千羽鶴印(エンテック)
メラミン「くの字」 そば丼
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
小
小
大
直径(Φmm)
171
171
191
容量(mL)
800
800
1020
高さ(mm)
70
70
80
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00654964
品番
AN64K
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
サイズ
小
容量(mL)
800
直径(Φmm)
171
高さ(mm)
70
TKG品番
9-2391-1801
TKG品番(2017)
6-2183-2201