千羽鶴印(エンテック)
メラミン「くの字」 羽反り丼
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
大
小
大
直径(Φmm)
172
160
172
容量(mL)
1030
790
1030
高さ(mm)
84
80
84
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00655007
品番
AN60K
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
サイズ
大
容量(mL)
1030
直径(Φmm)
172
高さ(mm)
84
TKG品番
9-2391-2101
TKG品番(2017)
6-2183-2601