関東プラスチック工業
エコ丼
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00655016
品番
M59
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
一見普通の丼でもスープを大幅に削減できます。
お客さまと環境に優しい食器です。
大切なスープを節約できます。
スープの絶対量が減るので、塩分、脂肪分が気になるお客様にヘルシーメニューを提供できます。
食器の種類
和食器
材質
メラミン
色
ホワイト
容量(mL)
1050(すり切り)、600(くびれ線まで)
直径(Φmm)
210
高さ(mm)
78
TKG品番
9-2392-1001
TKG品番(2017)
6-2184-1001