関東プラスチック工業
メラミン「かりん」丸皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
直径×高さ(mm)
Φ224×31
Φ224×31
Φ185×29
Φ160×27
Φ200×34
Φ120×21
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00655698
品番
M327K
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
形状
丸皿
直径(Φmm)
224
高さ(mm)
31
材質
メラミン
仕様
洗浄器対応
色
白
サイズ
大
直径×高さ(mm)
Φ224×31
TKG品番
9-2398-1301
TKG品番(2017)
6-2188-1401
食器の種類
和食器