M325K メラミン「かりん」丸皿 関東プラスチック工業 00655734

メラミン「かりん」丸皿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
直径×高さ(mm)Φ120×21
内容量1個注文コード00655734品番M325K
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
形状丸皿直径(Φmm)120高さ(mm)21材質メラミン仕様洗浄機対応。直径×高さ(mm)Φ120×21TKG品番9-2398-1501TKG品番(2017)6-2188-1601食器の種類和食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする