関東プラスチック工業
メラミン「花紋」茶椀蒸 蓋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00656023
品番
M229KA
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
色
白
タイプ
蓋
直径×高さ(mm)
Φ104×24
TKG品番
9-2399-0602
TKG品番(2017)
6-2189-0602