関東プラスチック工業
メラミン「花紋」丸皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
直径×高さ(mm)
Φ185×29
Φ224×31
Φ185×29
Φ160×27
直径(Φmm)
185
224
185
160
高さ(mm)
29
31
29
27
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00656127
品番
M401KA
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
メラミン「花紋」シリーズ。洗浄機対応。
形状
丸皿
直径(Φmm)
185
高さ(mm)
29
材質
メラミン
色
白
直径×高さ(mm)
Φ185×29
TKG品番
9-2399-1401
TKG品番(2017)
6-2189-1401
食器の種類
和食器