千羽鶴印(エンテック)
メラミン「赤絵」 おしんこ皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00656732
品番
AK41
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
メラミン「赤絵」シリーズ。洗浄機対応。
食器の種類
和食器
材質
メラミン
形状
丸皿
色
白
直径×高さ(mm)
Φ93×19
TKG品番
9-2400-1701
TKG品番(2017)
6-2190-2801