曜日別特売
AK29 メラミン「赤絵」 角皿 切立 千羽鶴印(エンテック) 00656748

メラミン「赤絵」 角皿 切立

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード00656748品番AK29
参考基準価格(税別)¥1,490販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

メラミン「赤絵」シリーズ。洗浄機対応。

食器の種類和食器材質メラミン形状長角皿高さ(mm)26短辺(mm)147長辺(mm)207TKG品番9-2400-1801TKG品番(2017)6-2190-2901
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする