千羽鶴印(エンテック)
メラミン「赤絵」 浅型小鉢
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00656827
品番
AK11B
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
メラミン「赤絵」シリーズ。洗浄機対応。
食器の種類
和食器
材質
メラミン
色
白
容量(mL)
280
直径×高さ(mm)
Φ112×43
TKG品番
9-2400-2301
TKG品番(2017)
6-2190-3501