曜日別特売
VS7624 メラミン「紅志野」とんかつ皿 TKG 00656854

メラミン「紅志野」とんかつ皿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード00656854品番VS7624
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

洗浄器対応

食器の種類和食器材質メラミン形状丸皿質量(kg)0.291直径×高さ(mm)Φ229×24TKG品番9-2401-0101TKG品番(2017)6-2191-0101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする