曜日別特売
VS745F メラミン「紅志野」飯椀 蓋 TKG 00657028

メラミン「紅志野」飯椀 蓋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード00657028品番VS745F
参考基準価格(税別)¥890販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

洗浄器対応

食器の種類和食器材質メラミン質量(kg)0.067容量(mL)-タイプ直径×高さ(mm)Φ123×29TKG品番9-2401-1201TKG品番(2017)6-2191-1201
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする