TKG
メラミン「紅志野」刺身正油入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00657143
品番
VS7612
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
質量(kg)
0.059
色
白
直径×高さ(mm)
Φ83×50
TKG品番
9-2401-2101
TKG品番(2017)
6-2191-2101