TKG
メラミン「紅志野」三ツ山小鉢
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00657152
品番
VS7608
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
質量(kg)
0.134
色
白
容量(mL)
190
直径×高さ(mm)
Φ125×71
TKG品番
9-2401-2201
TKG品番(2017)
6-2191-2201