曜日別特売
VS7622 メラミン「紅志野」小鉢 TKG 00657168

メラミン「紅志野」小鉢

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード00657168品番VS7622
参考基準価格(税別)¥1,110販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

洗浄器対応

食器の種類和食器材質メラミン質量(kg)0.085容量(mL)150直径×高さ(mm)Φ115×54TKG品番9-2401-2301TKG品番(2017)6-2191-2301
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする