曜日別特売
HM7907M メラミン「はりま」 煮物椀 身 TKG 00657493

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メラミン「はりま」 煮物椀 身

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード00657493品番HM7907M
参考基準価格(税別)¥1,530販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

洗浄器対応

食器の種類和食器材質メラミン質量(kg)0.185容量(mL)210直径×高さ(mm)Φ170×57TKG品番9-2402-0401TKG品番(2017)6-2192-1701
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする