曜日別特売
HM7902 メラミン「はりま」 飯茶椀 TKG 00657536

メラミン「はりま」 飯茶椀

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード00657536品番HM7902
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

洗浄器対応

食器の種類和食器材質メラミン質量(kg)0.082容量(mL)140直径×高さ(mm)Φ119×57TKG品番9-2402-0801TKG品番(2017)6-2192-2101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする