TKG
メラミン「はりま」 丸小鉢
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
容量(mL)
160
130
160
150
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00657694
品番
HM7908
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
質量(kg)
0.108
色
白
容量(mL)
160
直径×高さ(mm)
Φ104×66
TKG品番
9-2402-2001
TKG品番(2017)
6-2192-3401