曜日別特売
HM751 メラミン「はりま」 丸小鉢 TKG 00657703

メラミン「はりま」 丸小鉢

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
容量(mL)150
内容量1個注文コード00657703品番HM751
参考基準価格(税別)¥1,070販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

洗浄器対応

食器の種類和食器材質メラミン質量(kg)0.091容量(mL)150直径×高さ(mm)Φ109×55TKG品番9-2402-2101TKG品番(2017)6-2192-3501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする