IL7615 メラミン「グレイ・ストーン」角皿 TKG 00657825

メラミン「グレイ・ストーン」角皿

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード00657825品番IL7615
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,520

洗浄器対応

食器の種類和食器材質メラミン形状長角皿質量(kg)0.153高さ(mm)18短辺(mm)135長辺(mm)202TKG品番9-2403-0301TKG品番(2017)6-2193-0301
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする