TKG
メラミン「グレイ・ストーン」うどん鉢
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
直径×高さ(mm)
Φ191×75
Φ191×75
Φ173×75
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00657877
品番
IL728S
参考基準価格(税別)
¥2,320
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
質量(kg)
0.241
色
白
容量(mL)
700
直径×高さ(mm)
Φ191×75
TKG品番
9-2403-0701
TKG品番(2017)
6-2193-0701