TKG
メラミン「グレイ・ストーン」湯呑
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
00657992
品番
IL621
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥690
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
容量(mL)
110
質量(kg)
0.065
色
白
直径×高さ(mm)
Φ90×57
TKG品番
9-2403-1801
TKG品番(2017)
6-2193-1801