U10 メラミン「元禄梅」 小鉢 千羽鶴印(エンテック) 00658552

メラミン「元禄梅」 小鉢

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード00658552品番U10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥660

洗浄器対応

食器の種類和食器材質メラミン容量(mL)300直径×高さ(mm)117×63TKG品番(2017)6-2194-2001
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする