18-0 巻渕小判皿

18-0 巻渕小判皿 - AG(赤川器物製作所)18-0 巻渕小判皿 - AG(赤川器物製作所)18-0 巻渕小判皿 - AG(赤川器物製作所)

飲食店などで、現在も幅広く利用されている楕円形状のステンレス皿。
カレーやお肉、焼き鳥など様々な盛り付けに活用されています。
丈夫で錆にくく、お手入れも簡単なので衛生的にお使い頂けます。

材質
SUS430(18-0ステンレス)
質量(g)
770
規格
20吋
外寸(mm)
497×343×29
内寸(mm)
(中心窪み部分)405×255
板厚(mm)
0.7
底面サイズ(mm)
365×210
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7616979592120
オープン
¥4,198
¥4,618(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする