曜日別特売
U50 メラミン「元禄梅」 角小鉢 千羽鶴印(エンテック) 00658586

メラミン「元禄梅」 角小鉢

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード00658586品番U50
参考基準価格(税別)¥1,020販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

洗浄器対応

食器の種類和食器材質メラミン容量(mL)230高さ(mm)50短辺(mm)112長辺(mm)112TKG品番9-2404-2001TKG品番(2017)6-2194-2301
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする