曜日別特売
SY7513 メラミン「旬菜」 角小皿 TKG 00658744

メラミン「旬菜」 角小皿

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード00658744品番SY7513
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

洗浄器対応

食器の種類和食器材質メラミン質量(kg)0.059寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×98×24TKG品番9-2404-2801TKG品番(2017)6-2194-3501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする