千羽鶴印(エンテック)
メラミン「すみれ」角皿 切立
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00659006
品番
VO29
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
メラミン「すみれ」シリーズ。洗浄器対応。
食器の種類
和食器
材質
メラミン
形状
長角皿
色
白
高さ(mm)
26
短辺(mm)
147
長辺(mm)
207
TKG品番
9-2405-1501
TKG品番(2017)
6-2195-1901