TKG
メラミン「花かすり」 角小鉢 身
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00659155
品番
HA764M
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
メラミン
仕様
洗浄器対応
質量(kg)
0.078
色
白
容量(mL)
200
規格
身
直径×高さ(mm)
89×89×57
TKG品番
9-2405-2701
TKG品番(2017)
6-2195-3101