曜日別特売
HA764F メラミン「花かすり」 角小鉢 蓋 TKG 00659164

メラミン「花かすり」 角小鉢 蓋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード00659164品番HA764F
参考基準価格(税別)¥920販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689
食器の種類和食器材質メラミン仕様洗浄器対応質量(kg)0.046容量(mL)-規格直径×高さ(mm)90×90×25TKG品番9-2405-2702TKG品番(2017)6-2195-3102
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする