曜日別特売
AP2011M メラミン「アプリケ」飯丼 TKG 00659286

メラミン「アプリケ」飯丼

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
直径(Φmm)141
内容量1個注文コード00659286品番AP2011M
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

洗浄器対応

食器の種類洋食器材質メラミン質量(kg)0.139容量(mL)290直径(Φmm)141高さ(mm)68タイプTKG品番9-2406-0702TKG品番(2017)6-2196-0702
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする