曜日別特売
AP7820 メラミン「アプリケ」ベリー皿 TKG 00659338

メラミン「アプリケ」ベリー皿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード00659338品番AP7820
参考基準価格(税別)¥1,040販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

洗浄器対応

形状直径(Φmm)145高さ(mm)38材質メラミン質量(kg)0.103直径×高さ(mm)145×38TKG品番9-2406-1101TKG品番(2017)6-2196-1101食器の種類洋食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする