千羽鶴印(エンテック)
メラミン「ビューティフラワー」 角皿 A仕切付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
15.2
15.2
16.8
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00660013
品番
BF24
参考基準価格(税別)
¥4,210
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
洗浄器対応
食器の種類
洋食器
材質
メラミン
形状
長角皿
色
白
サイズ
15.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
378×278×30
TKG品番
9-2407-3001
TKG品番(2017)
6-2197-3101