TKG
メラミン「クスクス」 深皿
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
00660117
品番
KS7817
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
洗浄器対応
形状
丸皿
食器の種類
洋食器
直径(Φmm)
192
高さ(mm)
37
材質
メラミン
質量(kg)
0.151
色
白
直径×高さ(mm)
Φ192×37
TKG品番
9-2408-2301
TKG品番(2017)
6-2198-2301