TKG
メラミン「リーフ」 スープ皿
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
00660135
品番
LE261
参考基準価格(税別)
¥1,590
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
洗浄器対応
質量(kg)
0.15
直径×高さ(mm)
Φ209×34
TKG品番
9-2408-2501
TKG品番(2017)
6-2198-2501
材質
メラミン
形状
丸皿
色
白
食器の種類
洋食器