CT7910 メラミン「コレット」 湯呑 TKG 00660293

メラミン「コレット」 湯呑

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード00660293品番CT7910
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

洗浄器対応

食器の種類和食器材質メラミン容量(mL)170質量(kg)0.063直径×高さ(mm)Φ92×54TKG品番9-2406-1801TKG品番(2017)6-2196-1801
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする