TKG
メラミン「コレット」 輪花煮物椀 身
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00660345
品番
CT769M
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
質量(kg)
0.33
色
白
容量(mL)
330
タイプ
身
直径×高さ(mm)
Φ138×50
TKG品番
9-2406-2101
TKG品番(2017)
6-2196-2101