千羽鶴印(エンテック)
メラミン「ドレープ」ベリー皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00660932
品番
DP14
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
メラミン「ドレープ」シリーズ。洗浄機対応。
形状
丸
直径(Φmm)
134
高さ(mm)
33
材質
メラミン
色
白
サイズ(mm)
Φ134×H33
TKG品番
9-2414-0301
TKG品番(2017)
6-2201-0501
食器の種類
洋食器