曜日別特売
M815 ニューメラミン汁椀 (外黒内朱) 身 関東プラスチック工業 00661876

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニューメラミン汁椀 (外黒内朱) 身

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
直径×高さ(mm)121×68
内容量1個注文コード00661876品番M815
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

今までにない画期的なメラミン食器です。耐久性に優れ、表面の光沢は陶磁器並みです。
洗浄器対応

食器の種類和食器材質メラミン外黒内朱容量(mL)450タイプ直径×高さ(mm)121×68TKG品番9-2416-1101TKG品番(2017)6-2202-1101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする